※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80168964
品番
XNMG 110504 FGP TT8105B
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4148
材質
TT8105B
被削材
(適合)P
コーティング
CVD
チップ形状
70°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上