※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
ライノXターン 旋削用チップ 70°菱形チップ(ネガタイプ) XNMGPV3010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80169050
品番
XNMG 110508 FGP PV3010
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
仕様
ブレーカー:FGP
トラスコ品番
441-4133
材質
PV3010
被削材
(適合)P・M・K
コーティング
PVD
チップ形状
70°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工形状
仕上