テグテックジャパン
テグテックジャパンの チップ
テグテックジャパンの チップ関連商品
T-スレッド 外径用 仕上刃(さらい刃)無し 60°ねじ切りチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80169689
品番
16ER G 60 TT9030
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
外径用。
一般産業用。
トラスコ品番
455-7388
ピッチ(mm)
1.75〜3.0
被削材
(適合)P・M・S
山数
14〜8/インチ
勝手
右
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応