JABRO トルネードエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80170705 品番 JH721060E2B.0Z6-HXT
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。

トラスコ品番487-2233 寸法(mm)APMXS:10 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)6 寸法LN(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DN(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする