JABRO ダイヤモンドエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80170818 品番620V030R050-DIAMOND
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。

トラスコ品番486-9068 寸法(mm)APMXS:5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3 寸法LN(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DN(mm)2.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする