セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80170854
品番
925TL010-MEGA-T
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様
CA(deg):9
トラスコ品番
486-5997
寸法(mm)
APMXS:1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
寸法LN(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応