JABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80170870 品番 925TL015-MEGA-T
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。

仕様CA(deg):8 トラスコ品番486-1186 寸法(mm)APMXS:1.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 寸法LN(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする