セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171956
品番
JSE514120E2R100.0Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
434-4922
刃数
PCEDC:4
寸法(mm)
APMXS:24、DMM:12
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)15.6、(max)21.9
コーティング
SIRON-A
寸法LN(mm)
35
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法OAL(mm)
83