※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの リークテスター
リークディテクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80173408
品番
TA430ST
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥84,150
販売価格(税別)
¥
76,500
バスケットに入れる
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!
炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
検知対象ガス
R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)
※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
質量(g)
約215(ノズルを除く)
切替方式
警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)
-20〜55
電源
単3形アルカリ乾電池×2
表示
濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級
IP55相当
連続使用時間(時間)
約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理
熱線型半導体式
防爆構造
本質安全防爆構造準拠
検知方式
ポンプ吸引式
出力信号の種類
IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示
ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露なきこと)