付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書他、ケース、試薬25袋測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm