スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット ECOS ID-4900EP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
80173539
品番
ID-4904EP
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
寸法(mm)
250×1000
エコマーク認定
認定
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
6.0/3.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
全厚(mm)
8.5
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用