スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット ECOS ID-4100B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
80173880
品番
ID-4135
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
5.0/3.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
63
全厚(mm)
8
エコマーク認定番号
12123009
再生材使用
使用