ID-8003 タイルカーペット ECOS ID-8000 スミノエ 80175194 ID-8003 タイルカーペット ECOS ID-8000 スミノエ 80175194 ID-8003 タイルカーペット ECOS ID-8000 スミノエ 80175194

タイルカーペット ECOS ID-8000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16枚) 注文コード80175194 品番ID-8003
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン エコマーク認定認定 寸法(cm)50×50 機能静電、防汚、消臭、防炎 パイル長(mm)6.0/4.0(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)61 全厚(mm)9.5 エコマーク認定番号12123009 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする