Holyton
Holytonの カメラ・ビデオカメラ
Holytonの ドローン
Holytonの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
本体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×1、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、日本語取扱説明書×1
注文コード
80175526
品番
D20-GR
販売価格(税込)
¥6,280
販売価格(税別)
¥
5,709
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×1、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、日本語取扱説明書×1
色
グレー
本体質量(g)
69(バッテリー1個含め)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×42×117(展開式)
充電時間
充電時間:約80分
バッテリー稼動時間
約20分(バッテリー2個で合計)
操作距離
約40m(干渉なし、障害物なし)
カメラ仕様
720Pカメラ付き