ドローン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175560 品番HT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×1、予備プロペラ×4、、取り扱い説明書×1、ドライバー×1 材質ABS 本体寸法(mm)91×84×33 mm 本体質量(g)約31 周波数2.4GHz 機能ブーメランモード、手投げテイクオフモード、高速旋回モード、3Dフリップ、ホバリングモード、障害物回避モード、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸、緊急停止、3段階スピード切替、飛行停止 バッテリー3.7V 250mAh 電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り) 操作センサーモード、送信機コントロールモード 充電時間(分)約50 モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象14歳以上 操作距離50メートル(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分)1個で約7分(バッテリー3個付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする