Holyton
Holytonの カメラ・ビデオカメラ
Holytonの ドローン
Holytonの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USB充電ケーブル×1、日本語取扱説明書×1
注文コード
80175569
品番
HT06B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥4,980
販売価格(税別)
¥
4,527
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USB充電ケーブル×1、日本語取扱説明書×1
色
ブルー
本体質量(g)
76(バッテリー1個含め)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×100×150
充電時間
約90〜100分
バッテリー稼動時間
約6分
操作距離
約50m(干渉なし、障害物なし)