Holyton
Holytonの カメラ・ビデオカメラ
Holytonの ドローン
Holytonの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80175596
品番
HS330
販売価格(税込)
¥5,891
販売価格(税別)
¥
5,355
バスケットに入れる
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質
ABS
色
ブルー
本体寸法(mm)
82×90×27 mm
本体質量(g)
約33
周波数
2.4GHz
機能
手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替
バッテリー
3.7V 250mAh
電池
【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り)
操作
体感操作、送信機操作
充電時間(分)
約40
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象
14歳以上
充電方式
パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離
最大50〜80メートル(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)
約21分(バッテリー3個の合計)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。