ドローン

(1件のレビュー)
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175605 品番HS330-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥8,999
販売価格(税別)
8,181

【対戦モード 2台セット】
赤外線対戦機能を備えており、2台のドローンを同時に使用することで対戦ゲームを楽しむことができます。それに、2つの対戦モードがあります。単発モード:ボタンを1回押すと1回の赤外線が発射され、4回攻撃を受けるとドローンは着陸します。連発モード:ボタンを1回押すと5秒間で連続して10回の赤外線が自動的に発射されます。チャンスを掴んで素早く相手のドローンを倒しましょう!
【バッテリー4個 存分に遊べる】
総計4つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は7分です。一台のドローンのみに使用する場合、最大28分間遊ぶことができます。また、2本の2in1充電ケーブルも付属しており、4つのバッテリーを同時に充電することができます。充電時間の節約だけでなく、バッテリーの交換も便利です。
【360°全保護プロペラガード】
360°全保護プロペラガードは、障害物に衝突した場合でも、家具や機体、プロペラを保護することができます。また、使用中にお子様の手を保護するので、保護者はお子様に安心して使用させることができます。
【100g未満 ミニサイズ】
機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。
【100g未満 ミニサイズ】
機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。
【子供・初心者向け】
手投げモード、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸、飛行速度切替など、初心者向けの機能が備わっており、初めてのドローン利用でも直感的に簡単に操作できます。ドローン体験を試してみたい子供たちにとって、非常に適したおもちゃドローンです。
【多機能実現】
ブーメランモード、高速旋回モード、サークルモード、3Dフリップなどのエンターテイニングな特技機能が備わっています。これにより、誕生日パーティーなどで注目を集めるだけでなく、対戦ゲームで敵機の攻撃を回避するのにも活用することができます。

セット内容機体×2、送信機×2、バッテリー×4、2in1充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、ネジ×6、ドライバー×2、日本語取扱説明書×1 材質ABS 赤、青 本体寸法(mm)82×90×27mm 本体質量(g)30 周波数2.4GHz バッテリー3.7V 300mAh 電池【送信機】3×1.5V AAA電池(付属なし) 充電時間(分)約90 モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2) 対象14歳以上 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター 操作距離50〜80m(障害物なし、信号障害なし) 飛行時間(分)21分間(バッテリー3個)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80175605
2024-11-11
用途:
子供の遊び
運輸・通信業

8才の子供が遊んでいるが、ものすごく楽しんでいる。 きちんと飛ぶし、対戦モードもたのしめる。  出来ればセンサー発射ボタンを専用に作って欲しかった。 Switchの感覚でLR同時押しをしてしまい、緊急停止してしまう。  対戦モードにしていないのに? センサー発射音がして、うるさい。 これは取説読み込み不足が原因だと思うが、私には設定が細かくありすぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする