Holyton
Holytonの カメラ・ビデオカメラ
Holytonの ドローン
Holytonの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
本体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1
注文コード
80175630
品番
D40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1
材質
ABS
色
ブラック
本体寸法(mm)
188×115×41mm(展開式)93×63×41mm(折り畳み式)
本体質量(g)
70
周波数
2.4GHz
機能
放り投げ飛行/ワンキー離陸、ジェスチャー撮影/音声制御、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モード、体感モード、3Dフリップ、3D VRモード、ヘッドレスモード
バッテリー
3.7V 500mAh
角度調整範囲
-70°〜0°
電池
【送信機】3×1.5V AAAバッテリー(別売り)
充電時間(分)
約30
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
画素数
HD1920X1080P
伝送距離(m)
【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)
操作距離
約40m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様
1080P レンズ角度67°
飛行時間(分)
1個約10分(バッテリー2個)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。