Holyton
Holytonの カメラ・ビデオカメラ
Holytonの ドローン
Holytonの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×2、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
注文コード
80175639
品番
HT02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥3,980
販売価格(税別)
¥
3,618
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×2、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
色
レッド
本体寸法(mm)
115×80×45 mm
本体質量(g)
約19
周波数
2.4GHz
機能
高度維持、ワンキー離陸/着陸、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、3Dフリップ、スピード切替、リターンモード
バッテリー
3.7V 220mAh
電池
【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)
充電時間(分)
約30
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
充電方式
パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離
30メートル(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)
1個約8分(バッテリー3個付き)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。