Holyton
Holytonの カメラ・ビデオカメラ
Holytonの ドローン
Holytonの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×2、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
注文コード
80175648
品番
HT02G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×2、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
色
ゴールド
本体寸法(mm)
115×80×45 mm
本体質量(g)
約19
周波数
2.4GHz
機能
高度維持、ワンキー離陸/着陸、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、3Dフリップ、スピード切替、リターンモード
バッテリー
3.7V 220mAh
電池
【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)
充電時間(分)
約40
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
充電方式
パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離
30メートル(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)
1個約8分(バッテリー3個付き)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80175648
HT02G
80175639
HT02
ドローン
Holyton
1台
¥
3,618
欠品中
税込
¥
3,980
色違い