ドローン

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175684 品番HS210F-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥5,690
販売価格(税別)
5,173
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
付属品本体×1、送信機×1、バッテリー×3、予備プロペラ×4、USB充電ケーブル×1、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語取扱説明書×1 ブルー 本体質量(g)35(バッテリー1個含め) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×40×82 充電時間約50分 バッテリー稼動時間バッテリー1個:7分【地上の場合】バッテリー1個:12分 操作距離約50m(干渉なし、障害物なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする