Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80175700
品番
HS210F-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
本体×1、送信機×1、バッテリー×3、予備プロペラ×4、USB充電ケーブル×1、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語取扱説明書×1
色
グリーン
本体質量(g)
35(バッテリー1個含め)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×40×82
充電時間
約50分
バッテリー稼動時間
バッテリー1個:7分【地上の場合】バッテリー1個:12分
操作距離
約50m(干渉なし、障害物なし)