セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電器×1、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1、収納ケース ×1材質ABS色ブルー本体寸法(mm)80×80×30mm本体質量(g)約21.8周波数2.4GHz機能高度維持、旋回モード、ワンキー起動/着陸、手投げテイクオフモード、ヘッドレスモード、3D宙返り、3段階スピード切替、緊急停止、低電警告アラームバッテリー3.7V 220mAh電池【送信機】1.5V AAA電池×3(別売り)充電時間(分)約40モードモード1/2自由転換可対象14歳以上操作距離約50m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)1個約7分(バッテリー3個合計21分)