セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質ABS
色黄
本体寸法(mm)83×89×39mm
本体質量(g)約35
周波数2.4GHz
機能手投げテイクオフモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、ヘッドレスモード、スピード切替
バッテリー3.7V 300mAh
電池【送信機】1.5V AAA電池×3(別売り)
操作体感操作、送信機操作
充電時間(分)約100(規格5V/2A以内のACアダプターの使用はオススメ)
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象14歳以上
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離約50m(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)1個約6分(バッテリー3個)