ドローン

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175727 品番HS430
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥8,990
販売価格(税別)
8,173
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1 材質ABS ブルーorグレー 形式JPEG、AVI/MP4 角度(°)【カメラレンズ】67 本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み) 本体質量(g)約75 周波数2.4GHz 機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モード バッテリー3.85V 730mAh 電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り) 充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め) モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象14歳以上 画素数HD1920×1080P 伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし) 操作距離約40m(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。
※飲酒後の飛行は禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする