Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電器×1、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
注文コード
80175754
品番
HS210
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電器×1、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質
ABS
色
レッド
本体寸法(mm)
80×80×30mm
本体質量(g)
約21.8
周波数
2.4GHz
機能
高度維持、旋回モード、ワンキー起動/着陸、手投げテイクオフモード、ヘッドレスモード、3D宙返り、3段階スピード切替、緊急停止、低電警告アラーム
バッテリー
3.7V 220mAh
電池
【送信機】1.5V AAA電池×3(別売り)
充電時間(分)
約40
モード
モード1/2自由転換可
対象
14歳以上
操作距離
約50m(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)
1個約7分(バッテリー3個合計21分)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。