Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、2in1USBケーブル×1、スマホホルダー×1、取り扱い説明書×1、収納ケース×1
注文コード
80175770
品番
HS210Pro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、2in1USBケーブル×1、スマホホルダー×1、取り扱い説明書×1、収納ケース×1
材質
ABS
色
ブルー
本体寸法(mm)
82×90×27mm
本体質量(g)
約33
周波数
2.4GHz
機能
リアルタイム、高度維持、写真/録画、ワンキー離陸/着陸、モード切替、トリム調整、ヘッドレスモード、3Dフリップ、3段階スピード切替
バッテリー
3.7V 300mAh
電池
【送信機】1.5V AAA電池×3(別売り)
充電時間(分)
約70
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
画素数
HD1280×720P
伝送距離(m)
【画像】約30〜50m(障害物なし、干渉なし)
操作距離
約50〜80m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様
720P レンズ角度118°
飛行時間(分)
1個約5分(バッテリー3個合計15分)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。