ドローン

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175779 品番HS130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥7,680
販売価格(税別)
6,982

【100g未満、申請不要】
バッテリーを含めてわずか95.2gとなり、申請不要のドローン登録義務化対象外機体です。届いたらすぐに利用できるので、子供へのプレゼントに最適です。
【折り畳み、小型】
機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたまれたサイズはわずか12.6×7.9×4.8cmなので、収納や持ち運びに便利です。また、展開時も23.6×20×4.8cmの小型サイズで、室内や廊下などの場所でのドローン練習に適しています。
【1080Pカメラ搭載】
搭載された1080PのHDカメラでは、ドローンの第一視点をリアルタイムで見るだけでなく、写真撮影や録画機能を利用して風景を保存することもできます。さらに、カメラの角度は90°まで調整可能であり、様々な角度からの撮影視点を体験することができます。
【バッテリー3個】
3つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は11分です。3つのバッテリーを合計すると、33分間の飛行が可能です。予備のバッテリーを持って遊ぶことで、バッテリー切れの際に交換することが便利です。さらに、2本の充電ケーブルも付属しており、同時に充電することで充電時間を節約できます。
【子供用、初心者向け】
初心者向けの機能として、高度維持、ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、緊急停止などが搭載されており、ドローンの操作が簡単になっています。子供でも初めてドローンを操作する方でも、手軽に制御することができます。練習用ドローンとして最適です。
【多種機能体験】
高速旋回モード、サークルモード、軌跡飛行モード、3Dフリップなどさまざまな機能を実現し、より多くの飛行体験や空撮の楽しみを提供します。大人でも子供でも、または親子で一緒に飛行する場合でも、より多くの楽しみを得ることができます。

セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電ケーブル×2、予備プロペラ×2、ドライバー×1、取扱説明書×1 材質ABS グレー 本体質量(g)95.2 周波数2.4GHz バッテリー3.7V 800mAh 2.96Wh 角度調整範囲90°〜0° 電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り) 充電時間(分)約60 モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象14歳以上 画素数1920×1080P 伝送距離(m)【画像】60m(障害物なし、干渉なし) 操作距離100m(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分)33分間(バッテリー1個で11分間) 本体寸法(cm)【展開式】23.6×20×4.8【折り畳み式】12.6×7.9×4.8
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする