Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USB充電ケーブル×2、プロペラ×4、プロペラガード×4、スマホホルダー×1、スマホホルダーカバー×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
注文コード
80175788
品番
HS340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USB充電ケーブル×2、プロペラ×4、プロペラガード×4、スマホホルダー×1、スマホホルダーカバー×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
色
ブラック
角度(°)
【レンズ】75
本体寸法(mm)
173×180×38mm
本体質量(g)
50
対応OS
IOS8.0以上(IOS8.0含め)、android5.0以上(android5.0含め)
周波数
2.4GHz
機能
高度維持、写真/録画、ワンキー起動/着陸、スピード切替、緊急停止、3Dフリップ、高速旋回、ホバリングモード、ヘッドレスモード、トリム調整
バッテリー
3.7V 500mAh
電池
【送信機】1.5V 単三乾電池×4(別売り)
充電時間(分)
約40
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
画素数
1280×720P
伝送距離(m)
【画像】約30メートル(障害物なし、干渉なし)
操作距離
最大40メートル(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様
720p(SDカード入れ禁止)
飛行時間(分)
1個約11min(2個合計22min)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。