Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×2、送信機×2、バッテリー×4、USB充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、プロペラ用具×1、ドライバー×1、日本語マニュアル×1
注文コード
80175797
品番
HS450-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×2、送信機×2、バッテリー×4、USB充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、プロペラ用具×1、ドライバー×1、日本語マニュアル×1
材質
ABS
色
赤、黄
本体寸法(mm)
83×89×39mm
本体質量(g)
約35
周波数
2.4GHz
機能
対戦モード、高度維持、ワンキー起動/着陸、ヘッドレスモード、スピード切替、緊急停止、3Dフリップ、モード1/2、旋回モード
バッテリー
3.7V 300mAh
電池
【送信機】1.5V AAA電池(別売り)
充電時間(分)
約60
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象
14歳以上
充電方式
パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離
約50m(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)
1個約6分(バッテリー4個)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。