Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語マニュアル×1
注文コード
80175806
品番
HS420-Red
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥8,390
販売価格(税別)
¥
7,627
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
機体×1、送信機×1、バッテリー×3、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語マニュアル×1
材質
ABS
色
赤
本体寸法(mm)
84×90×34mm
本体質量(g)
約31
周波数
2.4GHz
機能
手投げテイクオフモード、高速旋回モード、ホバリングモード、緊急停止、軌跡飛行モード、ジェスチャー撮影、3Dフリップ、ヘッドレスモード、2段階スピード切替、高度維持、写真/動画撮影
バッテリー
3.7V 300mAh
充電時間
約60分
電池
【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
画素数
HD1280×720P
伝送距離(m)
【画像】約20〜30m(障害物なし、干渉なし)
操作距離
約100m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様
720P レンズ角度65°
飛行時間(分)
1個約6分(バッテリー3個)
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。