ドローン

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175840 品番HS190-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥4,480
販売価格(税別)
4,073
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ミニドローン&100g未満】
ミニドローンとして、家具や障害物のある室内で自由に飛行することができます。また、機体の重さはわずか25.8gで、100g未満なので、機体の申請は必要ありません。
【折りたたみ&送信機に収納】
機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたんだ後のサイズはわずか5.2×5.1×3cmです。これにより、機体は直接に送信機に収納することができます。
【バッテリー3個】
3つのバッテリーを付属し、バッテリー1個の使用時間は9分であり、バッテリー3個を合計すると27分まで使用可能です。思う存分に遊べます。さらに、充電ケーブルも2本付き、充電時間を節約することができます。
【プロペラガード付き】
機体にはプロペラガードを装着することができます。衝撃時に家具やプロペラが損傷するのを防ぐだけでなく、子供の手が回転中のプロペラに直接触れるのを防ぐこともできます。
【子供・初心者向け入門機】
機体にはワンキー離陸/着陸、モード1/2自由転換、ヘッドレスモード、高度維持、緊急停止など、初心者向けの機能が備わっており、子供でも簡単に操作方法を学ぶことができます。
【多種特技機能搭載】
機体は小さくても、高速旋回、サークル飛行、3Dフリップなど、さまざまな特技機能を搭載しています。ミニドローンながらも、様々なドローン飛行モードを体験することができます。

セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語説明書×1 材質ABS 本体質量(g)25.8 寸法(cm)【折り畳み式】5.2×5.1×3【展開式】9.5×6.2×3 電池【送信機】1.5V AAA(別途でご購入ください) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)300 周波数(GHz)2.4 操作距離30m(障害物なし、干渉なし) バッテリー容量(Wh)1.11
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。
※当製品のバッテリー/送信機を充電する時に、製品に付属されたUSB充電ケーブルで、そしてパソコンあるいは規格(5V/2A))内のACアダプターで充電する必要があります(ACアダプターは別途必要)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする