ドローン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×2、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、日本語説明書×1 注文コード80175858 品番HS440
販売価格(税込) ¥14,990
販売価格(税別)
13,627
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×2、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、日本語説明書×1 材質ABS 寸法(mm)289×195×59mm ブラック 本体質量(g)約166 周波数2.4GHz 機能写真/録画、高度維持、ワンキー離陸/着陸、モード1/2切替、緊急停止、ヘッドレスモード、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、スピード切替 バッテリー3.8V 1900mAh 電池【送信機】3×1.5V AAA電池(付属なし) 充電時間(分)約150 モードモード1/2自由転換可 対象14歳以上 画素数1920×1080p(SD側)、1280×720p(アプリ側) 折りたたみ寸法(mm)125×81×59mm データ転送【画像】約100メートル(障害物なし、干渉なし) 操作距離100メートル(障害物なし、信号障害なし) カメラ仕様1080p 飛行時間(分)1個で約20分(バッテリー2個付き) 角度調節-90〜0°
注意
※2022年6月20日より、100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます。同日より、機体登録を行わなければ屋外を飛行させることはできませんのでご注意ください。詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」ご確認ください。
※飲酒後の飛行は禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする