ドローン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、取り扱い説明書×1、ドライバー×1 注文コード80175867 品番HS175D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥27,990
販売価格(税別)
25,445
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、取り扱い説明書×1、ドライバー×1 材質ABS 寸法(mm)360×300×70mm ブラック 本体質量(g)約215 周波数2.4GHz 機能GPS、写真/録画、高度維持、ワンキー離陸/着陸、フォローミーモード、ウェィポイントモード、オプティカルフロー、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、リターンモード バッテリー7.6V 1700mAh 充電時間(分)【バッテリー】約150【送信機】約60 モードモード1/2自由転換可 対象14歳以上 画素数写真:4096×3072p(SD側)、4096×3072p(アプリ側)、録画:2688×1512p(SD側)、1920×1080p(アプリ側) 折りたたみ寸法(mm)145×90×60 mm データ転送【画像】約50メートル(障害物なし、干渉なし) 操作距離350m(障害物なし、信号障害なし) カメラ仕様4K 飛行時間(分)1個で約23分(バッテリー2個付き) 角度調節-90〜0°
注意
※2022年6月20日より、100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます。同日より、機体登録を行わなければ屋外を飛行させることはできませんのでご注意ください。詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」ご確認ください。
※飲酒後の飛行は禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする