M5STACK-U082-X ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack 80175910 M5STACK-U082-X ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack 80175910 M5STACK-U082-X ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack 80175910 M5STACK-U082-X ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack 80175910 M5STACK-U082-X ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5Stack 80175910

ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175910 品番M5STACK-U082-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。
140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。
LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。
【セット内容】
Timer Camera X本体
LEGOアダプタ
壁面用アタッチメント(Wall/1515)
USBケーブル(Type A-C/20cm)

仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563 寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H) 電源DC5V(USB Type-Cコネクタ) SoccorexESP32 視野角66.5° 内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM 画素数300万 出力形式RAW/RGB/YCbCr Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) イメージセンサーOV3660 メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする