M5STACK-U136 M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack 80175937 M5STACK-U136 M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack 80175937 M5STACK-U136 M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack 80175937 M5STACK-U136 M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack 80175937 M5STACK-U136 M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack 80175937 M5STACK-U136 M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack 80175937

M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175937 品番M5STACK-U136
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。
インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。
サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。
【セット内容】
光センサユニット本体
HY2.0-4Pケーブル

用途M5シリーズ用拡張ユニット 寸法(mm)32×24×8 電源DC5V センサー【光】BH1750FVI A/D変換器【ビット幅】16ビット インターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする