M5STACK-C123 ATOMS3 M5Stack 80175955 M5STACK-C123 ATOMS3 M5Stack 80175955 M5STACK-C123 ATOMS3 M5Stack 80175955 M5STACK-C123 ATOMS3 M5Stack 80175955 M5STACK-C123 ATOMS3 M5Stack 80175955

ATOMS3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175955 品番M5STACK-C123
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。
従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。
無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。
プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。

用途プログラミング学習・組み込み 仕様【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H) 液晶パネルN085-1212TBWIG06-C08 解像度128×128ドット 内蔵RAM512KB Bluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM8MB FLASH
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする