M5STACK-M126 M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack 80175964 M5STACK-M126 M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack 80175964 M5STACK-M126 M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack 80175964 M5STACK-M126 M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack 80175964 M5STACK-M126 M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 M5Stack 80175964

M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80175964 品番M5STACK-M126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。
HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。
汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。

用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール 寸法(mm)54×54×14.2 質量(g)21.6 電源DC9〜24V (DCジャック経由) プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB 出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート) 映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
注意
※本製品は音声や映像の入力には対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする