曜日別特売
M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980

 

M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980
M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980
M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980
M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980
M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980
M5STACK-K016-P2 M5StickC Plus2 M5Stack 80175980

M5StickC Plus2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード80175980品番M5STACK-K016-P2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。
コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。
M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。

用途
IoT端末コントローラ
ウェアラブルデバイス
STEM教育製品
DIY工作
その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする