M5STACK-K001-V27 M5Stack Basic V2.7 M5Stack 80176016 M5STACK-K001-V27 M5Stack Basic V2.7 M5Stack 80176016 M5STACK-K001-V27 M5Stack Basic V2.7 M5Stack 80176016 M5STACK-K001-V27 M5Stack Basic V2.7 M5Stack 80176016 M5STACK-K001-V27 M5Stack Basic V2.7 M5Stack 80176016

M5Stack Basic V2.7

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80176016 品番M5STACK-K001-V27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。
本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。
M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。
内容物
1 x 本体
10 x メス-オスケーブル
1 x Type-C USBケーブル(20 cm)
1 x ユーザマニュアル
1 x ステッカー

用途
プログラミング学習・組み込み
工業製品のコントロール、ホームIoT
その他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア 寸法(mm)54×54×18 液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCD 入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1 メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする