南榮工業
南榮工業の ビニールハウス・温室
南榮工業の ビニールハウス部材
南榮工業の 換気装置
H3654普及版用片サイド換気用巻上げ機セット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80176208
品番
H3654SMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。
厚さ0.1mm農業用透明ビニール
蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途
ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)
ビニール:0.075
寸法(mm)
W:3600 × D:5400 × T:2400
サイズ
坪数:5.9坪
パイプ径(Φmm)
22
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135