南榮工業
南榮工業の ビニールハウス・温室
南榮工業の 園芸用温室
両サイド巻上機付きビニールハウス3654
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80176235
品番
RSMH3654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途
大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)
ビニール:0.1
質量(kg)
83.8
パイプ径(Φmm)
22
本数
アーチ:8本
奥行(m)
5.4
ドア
一枚扉蝶番式
高さ(m)
2.4
間口(m)
3.6
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,150
/
税込
¥
7,865
沖縄地方
数量1につき
¥
7,150
/
税込
¥
7,865
離島
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880