南榮工業
南榮工業の ビニールハウス・温室
南榮工業の 園芸用温室
両サイド巻上機付きビニールハウス4572
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80176244
品番
RSMFH4572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途
大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)
ビニール:0.1
質量(kg)
122.7
パイプ径(Φmm)
22
本数
アーチ:10本
奥行(m)
7.2
ドア
両側スライド
高さ(m)
2.7
間口(m)
4.5
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,650
/
税込
¥
9,515
沖縄地方
数量1につき
¥
8,650
/
税込
¥
9,515
離島
数量1につき
¥
12,900
/
税込
¥
14,190