LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470

LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470
LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470
LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470
LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470
LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470
LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470
LN-23SQ2BLP2BK AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80176470

AQUOS R8 pro 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80176470品番LN-23SQ2BLP2BK
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【ワイヤレス充電対応】サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PCブラック質量(g)72(本体)/117(パッケージ込)タイプ手帳型対応機種AQUOS R8 pro SH-51D/SH-R80P特性薄型・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする