LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506

LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506
LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506
LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506
LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506
LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506
LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506
LN-24SG3VMFWH Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU LEPLUS NEXT 80176506

Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミルクホワイト
内容量1個注文コード80176506品番LN-24SG3VMFWH
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2024/5/24~2026/5/30)

材質TPU+PCミルクホワイト質量(g)43(本体)/102(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする