Galaxy A55 5G 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80176549 品番 LN-24SG3BLP2CA
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PC キャメル 質量(g)80(本体)/125(パッケージ込) タイプ手帳 対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E 特性薄型・軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする