OR-30 オリオンズ分度器 共栄プラスチック 80176576 OR-30 オリオンズ分度器 共栄プラスチック 80176576 OR-30 オリオンズ分度器 共栄プラスチック 80176576 OR-30 オリオンズ分度器 共栄プラスチック 80176576

オリオンズ分度器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)90 注文コード80176576 品番OR-30
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。
学納分度器として幅広くご使用いただいています。
再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。
再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。
角度の測定は左右どちらからでもできます。
また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。
もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。

長さ(mm)90 厚さ(mm)1 サイズ9cm 材質(本体)R-PET樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする