OR-510 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176610 OR-510 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176610 OR-510 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176610 OR-510 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176610 OR-510 オリオンズ三角定規 共栄プラスチック 80176610

オリオンズ三角定規

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15cm 注文コード80176610 品番OR-510
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明三角定規。
学納三角定規として幅広くご使用いただいています。
再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明三角定規です。
再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。
プラスチック製定規性能基準について規定するJPR(日本プラスチック定規性能マーク)を取得。
長年培われた技術とノウハウは、高精度なアクリル製定規の製造にも活かされています。
もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ三角定規です。
保管用袋・おなまえシール入りです。

付属品保管用袋、おなまえシール 長さ(mm)150 厚さ(mm)1 サイズ15cm 目盛12cm 本体R-PET樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする