AT-180S 音波式ベルト張力計 アミッタリ 80176786

 

AT-180S 音波式ベルト張力計 アミッタリ 80176786
AT-180S 音波式ベルト張力計 アミッタリ 80176786

音波式ベルト張力計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80176786品番AT-180S
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。
調整可能なプローブ
設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能
自動シャットダウン機能

付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,020/税込2,222
沖縄地方数量1につき2,160/税込2,376
離島数量1につき2,160/税込2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする